Fladfil 100 mm

Art.-nr.: 510200 100
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
287 styk på lager
  • Form: A
  • Formbeskrivelse: Flad med stump ende, udadvendt
  • Norm: DIN 7261

Produktdetaljer

Teknisk data

Behugning 2
Hugningstype Halvglat
Form A
Formbeskrivelse Flad med stump ende, udadvendt
Fileflader 3
Tværsnit 12×3 mm
Længde uden angel 100 mm
inkl. fileskaft nej
Norm DIN 7261
Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 510200 100
EAN/GTIN 4009215016710
Producentnummer 31121020

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
3 sider huggede; stump afslutning.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 form A

Bemærk:

Filvariant med skaft fås under nr. 510201.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Længde uden angel (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven