Filebørste, Besætningslængde L3×-bredde L1: 115X40mm

Art.-nr.: 576000 115X40
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.073 styk på lager

Vælg variant og styktal

Besætningslængde L3×-bredde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Stål
Samlet længde L 260 mm
Besætningsbredde L1 40 mm
Arbejdslængde L3 115 mm
Besætningslængde H1 8 mm
Produkttype Filebørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 576000 115X40
EAN/GTIN 4017359074824
Producentnummer 03720042

Betegnelse

Udførelse:

Børsteflade (kartebånd) af ståltråd.

Anvendelse:

Til rengøring af rillede overflader som file eller lignende.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven