Lime plate, Taille 2 (demi-douce), Longueur sans queue: 100mm

Réf.: 510200 100
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Forme: A
  • Forme: plate, tronquée à l'avant
  • Norme: DIN 7261

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille 2
Type de taille Demi-douce
Forme A
Forme plate, tronquée à l'avant
Surfaces de limage 3
Section 12×3 mm
Longueur sans queue 100 mm
Avec manche de lime non
Norme DIN 7261
Type de produit Limes d'atelier

Identification et classification

Référence article 510200 100
Copier
EAN / GTIN 4009215016710
Copier
Réf. fabricant 31121020
Copier
Fabricant Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tableau d’application

Alu Mg
convient pour / [m/min]
 
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
 
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
 
Acier < 55 HRC
convient pour / [m/min]
 
Acier < 60 HRC
convient pour / [m/min]
 
INOX
convient pour / [m/min]
 
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
 
CuZn
convient pour / [m/min]
 
Plastique, PRFV
convient pour / [m/min]
 
Bois
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
Taillées sur 3 côtés; tronquées à l’avant.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

Norme:

DIN 7261 forme A

Remarque(s):

Modèle de lime avec manche disponible sous le code art. 510201.