Plokščioji dildė 100 mm

Prekės Nr.: 510200 100
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
293 vnt. yra sandėlyje
  • Forma: A
  • Forma: plokščios, buku galu
  • Norma: DIN 7261

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos 2
Įkartų pobūdis Pusiau glotnios
Forma A
Forma plokščios, buku galu
Dildės plotas 3
Skerspjūvis 12×3 mm
Ilgis be antgalio 100 mm
su dildės rankena ne
Norma DIN 7261
Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 510200 100
EAN / GTIN 4009215016710
Gamintojo numeris 31121020

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
3 pusės rantytos, buku galu.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 forma A

Pastaba:

Dildes galima užsisakyti ir su rankena Nr. 510201.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Ilgis be antgalio (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį