Tør slibeskive diamantharpiks 100x35x20mm 11V9 11D126C75B52BG

Art.-nr.: 5028
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5028
EAN/GTIN 9003170050289
Producentnummer 5028
L-nummer L50140 1114

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette værktøj giver dig mulighed for at slibe alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Disse produkter er skiver og kopskiver i diamantkornstørrelsesområdet D181 - D64. Sammenlignet med siliciumcarbidskiver har diamantskiver betydeligt mindre slid og en højere dimensionsnøjagtighed.

Egenskab:

  • Form: 11V9 KONISK SLIBEBEHOLDER
  • Kornstørrelse: 126
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikation : 3 - 10
  • Mål (D x D x H): 100 x 35 x 20 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Tykkelse: 35 mm
  • Hul: 20 mm
  • Materialets egnethed: Hårdmetal

Fordel:

  • Universel anvendelse
  • Lang værktøjslevetid
  • Kølerstel

Anvendelse:

  • Til tørslibning af alle hårdmetalskæreværktøjer i træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive