Brusný kotouč na sucho Diamond Resin 100x35x20mm 11V9 11D126C75B52BG

Č. pol.: 5028
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5028
EAN/GTIN 9003170050289
Číslo výrobcu 5028
Číslo L L50140 1114

Popis

Popis:

Tento nástroj umožňuje brousit všechny karbidové řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozový průmysl, stejně jako různé nůžky nože. Tyto produkty jsou kotoučovými a kalibrovými kotouči v diamantovém rozsahu velikostí zrn D181 - D64. Ve srovnání s karbidovými kotouči křemíku mají diamantové kotouče výrazně nižší opotřebení a vyšší rozměrovou přesnost.

Charakteristika:

  • Tvar: KUŽELOVÝ MLECÍ HRNEC 11V9
  • Velikost zrna: 126
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 3 - 10
  • Rozměr (D x D x H x H): 100 x 35 x 20 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 35 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Použitie:

  • Pro suché broušení všech karbidových řezných nástrojů v dřevozpracující a kovovýrobě, jakož i různých smykových nožů