• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trockenschleifscheibe Diamant Kunstharz 100x35x20mm 11V9 11D126C75B52BG

Artikel-Nr.: 5028
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5028
EAN / GTIN 9003170050289
Herstellernummer 5028
L-Nummer L50140 1114

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Werkzeug ermöglicht Ihnen das Schleifen sämtlicher spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben im Diamant-Korngrößenbereich D181 - D64. Diamantscheiben besitzen im Vergleich zu Siliciumcarbidscheiben einen wesentlich geringeren Verschleiß und eine höhere Maßhaltigkeit.

Merkmal:

  • Form: 11V9 KEGELIGER SCHLEIFTOPF
  • Korngröße: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 3 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 35 x 20 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 35 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall

Vorteil:

  • Universeller Einsatz
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Verwendung:

  • Für den Trockenschliff aller spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall in der Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermessern

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript