Boltudtrækker med indvendig fortanding Ø 8 - 19 mm

Art.-nr.: 50-2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 50-2
EAN/GTIN 4021176019333
Producentnummer 50-2
L-nummer L80010 1300
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Boltudtrækker med indvendig fortanding af serie 50 anvendes til udtrækning af gevindstang eller afbrudte dele i bilindustrien og industrien. Boltudtrækker fra Kukko fås i forskellige diametre og udførelser. Serie 50 overbeviser med sin særligt gennemprøvede og kraftige udførelse især ved høj belastning.
  • Ved hjælp af det med en rille udstyrede Rändelrad bliver gevindstangen sikkert presset mod indvendig gevind
  • Ved udskruning befinder gevindstangen sig i området af nøglen og kan ikke knække.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 38 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 1 1/2
  • Samlet dybde [mm]: 55 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 2 3/16
  • Samlet højde [mm]: 68 mm
  • Samlet højde [tommer]: 2 11/16
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Bredde på tværs af fladen [mm]: 27
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 1 1/16
  • Diameter af bolte [mm]: 8 - 19
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)