Stahovák čepů s vnitřními zuby Ø 8 - 19 mm

Artiklové číslo: 50-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 50-2
EAN / GTIN 4021176019333
Číslo výrobce 50-2
L-číslo L80010 1300
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Vytahovač čepů řady 50 s vnitřními zuby se používá k vyšroubování čepových šroubů nebo utržených součástí v automobilovém a průmyslovém odvětví. Vytahovače svorníků od společnosti Kukko jsou k dispozici v různých průměrech a provedeních. Řada 50 přesvědčí svou mimořádně osvědčenou a výkonnou konstrukcí, zejména při vysokém zatížení.
  • Rýhované kolečko s vroubkováním bezpečně přitlačí šroub s čepem k vnitřním zubům.
  • Při vyšroubování se šroub nachází v oblasti klíče a nemůže se vylomit.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 38 mm
  • Celková šířka [palce]: 1 1/2
  • Celková hloubka [mm]: 55 mm
  • Celková hloubka [palec]: 2 3/16
  • Celková výška [mm]: 68 mm
  • Celková výška [palec]: 2 11/16
  • Obor: Automobilový průmysl, užitková vozidla, elektrotechnika, průmysl, železnice.
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka napříč plochami [mm]: 27
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1 1/16
  • Průměr šroubu s čepem [mm]: 8 - 19