Extractor de știfturi cu dinți interni Ø 8 - 19 mm

Cod articol.: 50-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 50-2
EAN / GTIN 4021176019333
Număr producător 50-2
L-Număr L80010 1300
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul de știfturi din seria 50 cu dinți interni este utilizat pentru a deșuruba șuruburile cu știfturi sau componentele rupte în sectoarele auto și industrial. Extractoarele de știfturi de la Kukko sunt disponibile în diferite diametre și modele. Seria 50 impresionează prin designul său deosebit de dovedit și puternic, în special pentru aplicații grele.
  • Roata zimțată cu caneluri presează șurubul în siguranță împotriva dinților interni
  • La deșurubare, bolțul este localizat în zona cheii și nu se poate rupe

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 38 mm
  • Lățime totală [inch]: 1 1/2
  • Adâncime totală [mm]: 55 mm
  • Adâncime totală [inch]: 2 3/16
  • Înălțimea totală [mm]: 68 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 2 11/16
  • Sectorul: Automobile, vehicule comerciale, electrice, industriale, feroviare
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 27
  • Lățime în lungul plăcilor [inch]: 1 1/16
  • Diametrul bolțului [mm]: 8 - 19