Stehbolzen-Ausdreher mit Interno-Verzahnung Ø 8 - 19 mm

Número de artículo: 50-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 50-2
EAN / GTIN 4021176019333
Número del fabricante 50-2
Número L L80010 1300
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor de espárragos con dentado interno de la serie 50 se utiliza para extraer espárragos o componentes rotos en automoción e industria. Los extractores de espárragos de Kukko están disponibles en varios diámetros y diseños. La serie 50 convence por su ejecución especialmente probada y robusta, especialmente bajo altas exigencias.
  • Mediante la rueda moleteada con una ranura, el espárrago se presiona de forma segura contra el engranaje interno.
  • Al girar, el espárrago se encuentra en el área de la llave y no puede romperse.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 38 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 1 1/2
  • Profundidad total [mm]: 55 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 2 3/16
  • Altura total [mm]: 68 mm
  • Altura total [pulgadas]: 2 11/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Ancho de llave [mm]: 27
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 1 1/16
  • Diámetro del perno [mm]: 8 - 19
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)