Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Ruhedsmåler, Type: ST1

Art.-nr.: 499030 ST1

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 499030 ST1
EAN/GTIN 4045197492753
Producentnummer 499030 ST1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Mobil ruhedsmåler til præcis ruhedsmåling i henhold til standard og dokumentation efter aftastningssnitmetoden. Ideel til både mobil anvendelse i produktionen og til stationær anvendelse i målerummet på grund af muligheden for både akku- og lysnetdrift, integreret printer og hukommelse til maks. 40.000 måleværdier og 30 profiler. Alle gængse parametre og karakteristikker iht. DIN / ISO / JIS kan anvendes til analyse af en målt profil.
  • Måleområde op til 350 µm (0,014 tommer).
  • Standarder: Kan skifte mellem ISO / ASME / JIS und MOTIF.
  • Taststrækninger iht. DIN EN ISO 4288 / ASME B46. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 tomme, 0,22 tomme, 0,7 tomme) iht. EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Antal enkeltmåleafstande kan vælges fra 1 til 5.
  • Automatisk valg af filter og aftastningsafstand iht. standard.
  • Fasekorrekt Gauß-filter iht. DIN EN ISO 16610-21 (erstatter DIN EN ISO 11562).
  • Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0,010 tommer, 0,032 tommer, 0,100 tommer).
  • Forkortet cut-off kan vælges.
  • Parametre iht. DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Toleranceovervågning i visning og rapport.
  • Automatisk eller fast indstillelig skalering.
  • Udskrivning af R-profil (ISO / ASME / JIS), P-profil (MOTIF), materialeandelskurve, resultatrapport.
  • Angivelse af dato og/eller klokkeslæt for målinger.
  • Dynamisk kalibreringsfunktion.
  • Spærring og/eller adgangskodebeskyttelse til enhedsindstillinger.

Leveringsomfang:

Ruhedsnormal nr. 499580 str. PRN10 inklusive fabrikskalibreringscertifikat, analyseenhed, tilspændingsenhed, forbindelseskabel nr. 499036, føler nr. 499004 str. 6-350, følerbeskyttelse med prismatisk underside nr. 499038, håndprisme med 1 par fødder til højdejustering, holder til højderidser (boring ⌀ 8 mm), strømforsyning med adaptere, USB-kabel, 1 rulle termopapir nr. 499510 str. H1, skulderrem med spænde og transporttaske.

Specialtilbehør:

Ekstra- og specialfølere nr. 499004, følerforlænger nr. 499008, målestativ nr. 499011 eller nr. 498857, dertil passende holder til tilspændingsenhed nr. 499035, analysesoftware Explorer nr. 498847.

Reservedel:

Batteri nr. 499549.