Målestativ ST-G til ruhedsmålere med granitplade, Type: PST-F

Art.-nr.: 498857 PST-F
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Sølvgrå; Antracitgrå
Producentbetegnelse ST-F
Farve grå; grå
Armene bevæger sig frit nej
Tilslutning holderskaft
Retning, tilslutning, holderskaft i siden
Magnetfod nej
Fod tilgængelig ja
Fodens bredde 250 mm
Fod, højde 400 mm
Udtrækslængde min. 30 cm
Udtrækslængde maks. 30 cm
Material Stål
Spændeskraftenergi Mekanisk
Stativtype søjlestativ
Produkttype målestativ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 498857 PST-F
EAN/GTIN 4059192061463
Producentnummer 6710806
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Målestativ ST-G. granitplade uden not.

Passer til:

Ruhedsmåleudstyr nr. 499021 str. ST2; 499022 str. ST2, nr. 498835 str. PS10, nr. 499001 str. M300, nr. 499002 str. M310; 499003 str. M310, nr. 499041 str. M400, nr. 499042 str. M410, nr. 499043 str. M410.

Specialtilbehør:

Krydsbord CT120 fås på forespørgsel.
Holder nr. 499035 til håndprisme PS10; M310 og GARANT ST2.
Holder nr. 499012 til tilspændingsenhed M300.
Holder nr. 499046 til tilspændingsenhed M400.
Holder nr. 499013 til ruhedsmåler PS10; M310 og GARANT ST2.
Holder nr. 499047 til tilspændingsenhed MD26 / M410.