Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Ruhedsmåler, Type: M300

Art.-nr.: 499001 M300

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 499001 M300
Producentnummer 6910401
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Mobil ruhedsmåler til præcis ruhedsmåling iht. standard og dokumentation samtidig med høj mobilitet. Den trådløse Bluetooth-forbindelse mellem analyseenhed og tilspændingsenhed muliggør en høj fleksibilitet ved gennemførelsen af meget forskellige måleopgaver. Måleteknikeren kan med tilspændingsenheden arbejde direkte på målestedet − analysenheden står på et sikkert sted. Målingen kan startes enten ved analyseenheden eller tilspændingsenheden. Det er også muligt at forbinde flere tilspændingsenheder med samme analyseenhed og betjene dem individuelt.
  • Aftastningsafstande iht. DIN EN ISO 4288 / ASME B46. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 tommer, 0,22 tommer, 0,7 tommer) iht. EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Antal enkeltmåleafstande kan vælges fra 1 til 5.
  • Automatisk valg af filter og aftastningsafstand iht. standard.
  • Fasekorrekt Gauß-filter iht. DIN EN ISO 16610-210 (erstatter DIN EN ISO 11562).
  • Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0,010 tommer, 0,032 tommer, 0,100 tommer).
  • Forkortet cut-off kan vælges.
  • Parametre iht. DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Toleranceovervågning i visning og rapport.
  • Automatisk eller fast indstillelig skalering.
  • Udskrivning af R-profil (ISO / ASME / JIS), P-profil (MOTIF), materialeandelskurve, resultatrapport.
  • Angivelse af dato og/eller klokkeslæt for målinger.
  • Integreret hukommelse til resultater fra ca. 40000 målinger og 30 profiler.
  • Dynamisk kalibreringsfunktion.
  • Kalibreringsstandardmål integreret i tilspændingsenheden (til at tage ud).
  • Spærring og/eller adgangskodebeskyttelse til enhedsindstillinger.
  • Lagring af måleprogrammer.

Leveringsomfang:

Analyseenhed, tilspændingsenhed, USB-kabel 1,5 m, kabel til tilslutning af tilspændingsenheden til basisenhed, føler nr. 499004 str. 6-350, følerbeskyttelse med prismatisk underside, følerbeskyttelse til boringer fra ⌀ 10 mm, stjerne-prisme, højdeindstilling, strømforsyning med adaptere, fabrikskalibreringscertifikat, 1 rulle termopapir nr. 499510 str. H1, skulderrem med spænde og transporttaske.

Specialtilbehør:

Ekstra- og specialfølere nr. 499004, følerforlænger nr. 499008, målestativ nr. 499011 eller nr. 498857, dertil passende holder til tilspændingsenhed nr. 499012. analysesoftware Explorer nr. 498847, følerbeskyttelse nr. 499038.

Reservedel:

Batteri nr. 499549.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.