Ruhedsmåler, Type: PS10

Art.-nr.: 498835 PS10
Rabat
18.347,61 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 2.130,67 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel spænding 100 V; 264 V
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 3,7 V
IP-kapslingsklasse IP40
Producentbetegnelse PS10
Emballage Taske
Energiforsyning akkudrevet
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 0,35 mm
Displayenhed ja
Displayenhed, længde 160 mm
Displayenhed, bredde 50 mm
Displayenhed, højde 77 mm
Displayenhed, vægt 0,5 kg
Tilspændingsenhed ja
Betjening manuelt
Reverserbar aflæsning ja
Målehastighed maks. 1
Måleafstand, langsgående aftastning 1,25 mm; 12,5 mm; 4 mm
Måleafstande iht. standard 1,5 mm; 15 mm; 4,8 mm
Ruhedsstandarder ANSI; ASME; DIN EN ISO; ISO; JIS
Registrerede profiler bølgeprofil (W); primær profil (P); ruhedsprofil (R)
Cut-Off (λc) 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm
Følerhastighed 0,5 mm/s; 1 mm/s
Aftastningsspidsradius 0,002
Med printer nej
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Tastsystemausführung mit Kufe
Produkttype ruhedsmåler
Længde i alt 160 mm
Bredde i alt 77 mm
Højde i alt 50 mm
Vægt 0,5 kg
Standard DIN EN ISO 6789; DIN EN ISO 16610-21
Testrapport ja
Opløsning 0,008 µm
Grænseflade RS232C; USB; USB
Med display ja
Skærm, diagonal 4,3 tommer
Skærmtype TFT; Touchscreen
Skærm-belysning ja
Lagring af måleværdi ja
Antal hukommelsesværdier 500 stk.
Kan kalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 498835 PS10
EAN/GTIN 4059192058234
Producentnummer 6910230
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Med aplanatisk linsesystem. Med integreret kalibreringsstandardmål (udtageligt). Stort belyst 4,3-tommers TFT-touch-display. Drejeligt display. Tilspændingsenhed integreret og separat anvendelig. Holder til højdeindstilling til målinger på konusser etc.; datasikring som TXT, X3P, CSV og PDF-fil. Gauß-filter iht. ISO 16610 − 21 (erstatter DIN EN ISO 11562), specialfilter iht. DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter iht.DIN EN ISO 3274 (kan frakobles).

Fordel:

  • Tænd og mål − intuitiv uden instruktion.
  • Lagring af PDF-protokoller.
  • Måling i henhold til standarderne DIN EN ISO 4287/4288 og DIN EN ISO 21920-2:2021
  • Automatisk cut-off-valg ved DIN EN ISO 4287/4288.
  • Automatisk indstilling i henhold til DIN EN ISO 21920 for parametrene Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx og Rt.
  • Start-tasten er samtidig Home-knap med direkte adgang til startsiden.
  • Hurtig adgang til dine favoritfunktioner via favoritplacering på displayet.

Leveringsomfang:

Inklusive tilspændingsenhed, standardføler nr. 499004 str. 6 − 350, integreret ruhedsnormal nr. 499575 inklusive fabrikskalibreringscertifikat, integreret højdejustering, følerbeskyttelse, lader / netadapter, betjeningsvejledning, bæretaske med skulderrem, mini-USB-kabel, forlængerledning, tilspændingsenhed.

Specialtilbehør:

Ekstra- og specialføler nr. 499004, følerforlænger nr. 499008, følerbeskyttelse nr. 499038, målestativ nr. 499011; 498857.

Reservedel:

Batteri nr. 499548 str. AKKU.

Bemærk:

Sæt til tværgående aftastning kan leveres, hvis det ønskes.