Shell jakke XL

Art.-nr.: 498819879900XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz
Unisex-størrelse XL
Produkttype Regnjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 498819879900XL
EAN/GTIN 7330509483244
Producentnummer 498819879900XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Fleeceforet krave
Aftagelig og justerbar hætte med netforing
Lynlås i foring til overførsel

Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelås, Ærmeafslutning med indvendig håndlomme

Lommer
Inderlomme med telefonlomme, Indvendig netlomme
Indre telefonlomme
Indre dokumentlomme
Brystlommer med lynlås
Indvendige lommer med lynlås og fleeceforing

Funktionalitet
Atmningsdygtigt vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Ventilation i ryggen

Frontlukning
Robust skjult envejs plastlynlås, Indvendig vindfang med fleece

Foring
Børstet meshforing

Refleks
Refleksdetaljer på front, ryg, hætte og ærme

Beskrivelse:

  • Praktisk og bevægelsesvenlig skaljakke i et glat, blødt og støjsvagt stretchmateriale, der giver dig høj komfort og øget bevægelighed
  • Jakken er vind,- og vandtæt med tapede sømme og desuden udstyret med smart placerede reflekterende detaljer for øget synlighed
  • Det børstede meshfor giver fremragende ventilation, og membranen i overfladestoffet forhindrer fugt i at trænge ind - så du kan holde dig tør hele dagen
  • Certificeret i henhold til EN 343

Norm:

  • EN 343, Class 4,4

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle