Shell bunda XL

Č. pol.: 498819879900XL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bunda do dažďa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 498819879900XL
EAN/GTIN 7330509483244
Číslo výrobcu 498819879900XL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaily
Vytahovací kapsa na průkaz totožnosti
Límec s fleecovou podšívkou
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s podšívkou ze síťoviny
Zip v podšívce pro přenos

Závěs
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip, Zakončení rukávů s vnitřním nátepníkem

Kapsy
Vnitřní kapsa s kapsou na telefon, Vnitřní kapsa ze síťoviny
Vnitřní kapsa na telefon
Vnitřní kapsa na doklady
Náprsní kapsy se zipem
Vnitřní kapsy se zipem a fleecovou podšívkou

Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, Odvětrávání v zadní části

Zapínání vpředu
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip, Vnitřní větrná léga s fleecem

Podšívka
Podšívka z broušené síťoviny

Reflex
Reflexní detaily na přední, zadní části, kapuci a rukávech

Popis:

  • Praktická a pohybově přívětivá skořepinová bunda z hladkého, měkkého a tichého strečového materiálu, který vám poskytne vysoký komfort a zvýšenou pohyblivost
  • Bunda je větru,- a voděodolná s podlepenými švy a je také vybavena chytře umístěnými reflexními detaily pro zvýšenou viditelnost
  • Podšívka z kartáčované síťoviny zajišťuje vynikající ventilaci a membrána v povrchové tkanině zabraňuje pronikání vlhkosti - díky tomu zůstanete celý den v suchu
  • Certifikováno dle EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 4,4

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať