Giacca guscio XL

Codice art.: 498819879900XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore schwarz
Taglia unisex XL
Tipo di prodotto Giacca impermeabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 498819879900XL
EAN / GTIN 7330509483244
Codice del produttore 498819879900XL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Collo foderato in pile
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera in rete
Chiusura nella fodera per il trasferimento
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con chiusura a strappo, Fine manica con polsino interno
Tasche
Tasca interna con tasca per telefono, Tasca interna in rete
Tasca interna per telefono
Tasca interna per documenti
Tasche sul petto con cerniera
Tasche interne con cerniera e fodera in pile
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate, Ventilazione sul retro

Chiusura frontale
Robusta cerniera unidirezionale in plastica nascosta, patta antivento interna con pile

Fodera
Fodera in rete spazzolata

Reflex
Dettagli riflettenti su fronte, retro, cappuccio e manica

Descrizione:

  • Giacca shell pratica e adatta al movimento in un materiale elasticizzato liscio, morbido e silenzioso che offre un elevato comfort e una maggiore mobilità
  • La giacca è antivento e impermeabile con cuciture nastrate ed è inoltre dotata di dettagli riflettenti sapientemente posizionati per una maggiore visibilità
  • La fodera in rete spazzolata offre un'eccellente ventilazione e la membrana nel tessuto di superficie impedisce l'ingresso dell'umidità, consentendo di rimanere asciutti tutto il giorno
  • Certificata secondo la norma EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 4,4

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare