Kalibreringsfoliesæt, 6 dele A

Art.-nr.: 496940 A
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Til måleområde 0 µm - 1.250 µm
Antal folier 6
Emballage Stabil boks
Produkttype Kalibreringsfolie

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 496940 A
EAN/GTIN 2050001037640

Betegnelse

Passer til:

Alle sonder og enheder nr. 496800496912. Bestående af: 11 µm, 22 µm, 50 µm, 90 µm, 190 µm, 750 µm (ved alle folietykkelser ca.-angivelser).