Garnitura folija za kalibriranje, od 6 dijelova A

Artikl br.: 496940 A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za mjerno područje 0 µm - 1.250 µm
Broj folija 6
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Folija za kalibriranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 496940 A
EAN / GTIN 2050001037640

Opis

Odgovara:

Sve sonde i uređaji art. 496800496912. Sastoje se od: 11 µm, 22 µm, 22 µm, 50 µm, 90 µm, 190 µm (kod svih debljina folije cca. podaci).