Kalibrierfolien-Satz, 6-teilig, Typ: A

Artikel-Nr.: 496940 A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 91,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Messbereich 0 µm - 1.250 µm
Anzahl Folien 6
Verpackung stabile Box
Produktart Kalibrierfolie

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 496940 A
EAN / GTIN 2050001037640
Hersteller/verantwortliche Person Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Beschreibung

Passend für:

Alle Sonden und Geräte Nr. 496800496912. Bestehend aus: 11 µm, 22 µm, 50 µm, 90 µm, 190 µm, 750 µm (bei allen Folienstärken ca.-Angaben).