Kalibrointikalvosarja, 6 osaa A

Tuote nro.: 496940 A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalueelle 0 µm - 1 250 µm
Kalvojen määrä 6
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kalibrointikalvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 496940 A
EAN / GTIN 2050001037640

Kuvaus

Sopii:

Kaikki anturit ja laitteet nro 496800 − 49 6912. Mallit: 11 µm, 22 µm, 50 µm, 90 µm, 190 µm, 750 µm (summittaiset tiedot kaikilla kalvonvahvuuksilla).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript