Digital hårdhedstester Shore A, Type: A

Art.-nr.: 495002 A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 785,96 DKK /stk.
  • 701,78 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Interface: USB-interface
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Testmetode Shore A
Producentbetegnelse 30-200
Interface USB-interface
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Testprotokol Producentens testrapport
Emballage Stabil boks
Produkttype Hårdhedstester

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 495002 A
EAN/GTIN 2050001672032
Producent/ansvarlig person BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Betegnelse

Udførelse:

Shore hårdhedstester til bestemmelse af hårdhed efter Shore A eller D i overensstemmelse med DIN ISO 7619-1 (erstatter DIN 53505) og ASTM D 2240. Robust, handy aluminiumshus.
Kontrastrigt, kraftigt LED-grafikdisplay. Hukommelse til 100 måleværdier med dato og klokkeslæt. USB-port til pc og oplader.

Anvendelse:

Shore A: Blødt gummi, elastomer, naturgummiprodukter, støbeharpiks, læder, neopren, polyester, blødt pvc.

Specialtilbehør:

Teststativ nr. 495016. Testblokke til kontrol på forespørgsel.
Software til generering af testprotokoller, statistikker og grafik på forespørgsel.