Durometru digital Shore A, Tip: A

Cod articol.: 495002 A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 94,20 € /buc.
  • 105,50 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Denumirea producătorului 30-200
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Procedeu de verificare Shore A
Operarea Manual
Tip produs durometru
Standard ASTM D 2240; DIN 53505; DIN ISO 7619-1
Certificat de verificare da
Interfaţă USB
Cu afișaj da
Tip de afișaj LCD
Stocarea valorii de măsurare da
Număr de valori ale locației de memorie 100 buc.
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 495002 A
EAN / GTIN 2050001672032
Număr producător 30-200
Producător/responsabil BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Descriere

Execuţie:

Durometre Shore pentru stabilirea durităţii conform Shore A sau D potrivit DIN ISO 7619-1 (în locul DIN 53505) şi ASTM D 2240. Carcasă robustă din aluminiu, uşor de manevrat.
Afişaj grafic, cu contrast puternic, luminos cu LED. Memorie pentru 100 de valori de măsurate cu data şi oră. Interfaţă USB pentru PC şi încărcător.

Aplicaţie:

Shore A: Cauciuc moale, elastomeri, produse din cauciuc natural, răşină pentru turnare, piele, neopren, poliester, PVC moale.

Accesorii opţionale:

Standuri de verificare Cod 495016. Blocuri de testare pentru verificare (etalonare) disponibile la cerere.
Software-ul pentru crearea certificatelor de etalonare, statistici şi a grafice la cerere.