Skaitmeninis kiečio matuoklis Šoras A, Tipas: A

Prekės Nr.: 495002 A
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 94,20 € /vnt.
  • 105,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Gamintojo pavadinimas 30-200
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Patikros metodas Shore A
valdymas rankinė
produkto rūšis kietmatis
Standartas ASTM D 2240; DIN 53505; DIN ISO 7619-1
Patikros protokolas taip
Sąsaja USB
Su ekranu taip
Ekrano tipas LCD
Matavimo duomenų saugojimas taip
Atminčių vietų skaičius 100 vnt.
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 495002 A
EAN / GTIN 2050001672032
Gamintojo numeris 30-200
Gamintojas / atsakingas asmuo BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Germany, www.baq.de

Aprašymas

Modelis:

Šoro kiečio matuokliai kietumo nustatymui pagal Šorą A arba D pagal DIN ISO 7619-1 (pakeistas DIN 53505) ir ASTM D 2240. Tvirtas, patogus aliuminio korpusas.
Ryškus, kontrastingas LED grafinis ekranas. Kaupiklis 100 matavimo verčių su data ir laiku. USB sąsaja PK ir įkrovikliui.

Paskirtis:

Šoras A:minkšta guma, elastomerai, natūralaus kaučiuko gaminiai, liejama derva, oda, neoprenas, poliesteris, minkštas PVC.

Priedai pasirinktinai:

Kontrolinis stendas Nr. 495016. Kontrolinių pavyzdžių papildomam patikrinimui reikia teirautis.
Programinė įranga patikros protokolams, statistinei ir grafinei informacijai pagal užsakymą.