Digitální přístroj pro měření tvrdosti Shore A, Typ: A

Artiklové číslo: 495002 A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 2 355,00 CZK / ks
  • 2 638,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Označení výrobce 30-200
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Kontrolní postup Shore A
Obsluha ruční
Druh produktu přístroj pro měření tvrdosti
Norma ASTM D 2240; DIN 53505; DIN ISO 7619-1
Zkušební protokol ano
Rozhraní USB
S displejem ano
Typ zobrazení LCD
Měřená hodnota uložení ano
Počet hodnot paměti 100 ks
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 495002 A
EAN / GTIN 2050001672032
Číslo výrobce 30-200
Výrobce/odpovědná osoba BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Popis

Provedení:

Přístroj pro určování tvrdosti dle Shore A nebo D dle DIN ISO 7619-1 (nahrazuje DIN 53505) a ASTM D 2240. Robustní, ergonomický hliníkový plášť.
Konstrastní, jasný LED grafický displej. Paměť pro 100 naměřených hodnot s datem a časem USB rozhraní pro PC a nabíječku.

Použití:

Shore A: Měkká guma, elastoměr, výrobky z přírodního kaučuku, litá pryskyřice, kůže, neopren, polyester, měkké PVC.

Zvláštní příslušenství:

Zkušební stojan č. 495016. Testovací kontrolní bloky na poptávku.
Software pro vystavování zkušebních protokolů, statistik a grafickou aplikaci na poptávku.