CLG220-K GRØN CROSS LINE 2 LINE KIT

Art.-nr.: 4935472254
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Krydslinjelaser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4935472254
EAN/GTIN 4058546339005
Producentnummer 4935472254
L-nummer L01780 96

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Projicerer en lodret og vandret laserlinje samtidig på op til 20 m afstand
  • Grønne laserlinjer giver fire gange bedre synlighed - Præcis justering i lyse omgivelser
  • IP54-klassificering: beskyttelse mod stænkvand og støv
  • Det roterende, magnetiske vægbeslag kan bruges på metaloverflader og kan fastgøres til næsten alle overflader gennem et hul til ophængning
  • Inkluderer et loftsbeslag til den magnetiske vægmontering, ideel til nivellering af nedhængte lofter
  • Det medfølgende grønne mål forbedrer synligheden af laserlinjen på længere belyste afstande
  • Laserlinjen blinker, når enheden er uden for selvnivelleringsområdet
  • Pendellås forhindrer pendulet i at glide og blive beskadiget under transport
  • Vippefunktionen kan aktiveres via den øverste knap, når laseren er slukket/låst