• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CLG220-K Kreuzlinienlaser

Artikel-Nr.: 4935472254
Netto: 168,35 €
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
Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935472254
EAN / GTIN 4058546339005
Herstellernummer 4935472254
L-Nummer L01780 96

Beschreibung

Beschreibung:

  • Projiziert bis zu 20 m weit, simultan eine vertikale- und -horizontale Laserlinie
  • Grüne Laserlinien ermöglichen eine vierfach bessere Sichtbarkeit - Präzises Ausrichten in hellen Umgebungen
  • Schutzklasse IP54: Schutz vor Spritzwasser und Staub
  • Die drehbare, magnetische Wandhalterung ermöglicht die Verwendung auf metallischen Oberflächen und kann durch ein Hängeloch an fast jeder Oberfläche befestigt werden
  • Enthält eine Deckenhalterung für die magnetische Wandhalterung, die sich ideal zum Nivellieren von abgehängten Decken eignet
  • Mitgelieferte grüne Zielscheibe verbessert die Sichtbarkeit der Laserlinien auf größeren Leuchtdistanzen
  • Laserlinie blinkt, wenn sich das Gerät außerhalb des Selbstnivellierungsbereiches befindet
  • Die Pendelarretierung verhindert das Verrutschen und die Beschädigung des Pendels während des Transports
  • Die Neigungsfunktion kann über die obere Taste aktiviert werden, wenn der Laser ausgeschaltet / verriegelt ist