CLG220-k cross-line laser

Artikelnummer: 4935472254
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
Producttype Kruislijnlaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4935472254
EAN/GTIN 4058546339005
Nummer fabrikant 4935472254
L-nummer L01780 96

Omschrijving

Omschrijving:

  • Projecteert een afstand tot 20 m, gelijktijdig een verticale en horizontale laserlijn
  • Groene laserlijnen zorgen voor vier keer betere zichtbaarheid - nauwkeurige uitlijning in heldere omgevingen
  • Beschermingsklasse IP54: bescherming tegen spatwater en stof
  • De roterende, magnetische muurbevestiging maakt gebruik op metalen oppervlakken mogelijk en kan via een ophanggat op bijna elk oppervlak worden bevestigd
  • Inclusief een plafondbeugel voor de magnetische muurbevestiging, ideaal voor het egaliseren van verlaagde plafonds
  • Het meegeleverde groene doel verbetert de zichtbaarheid van de laserlijnen op grotere lichtafstanden
  • De laserlijn knippert wanneer het apparaat zich buiten het zelfnivellerende bereik bevindt
  • De slingervergrendeling voorkomt wegglijden en beschadiging van de slinger tijdens transport
  • De kantelfunctie kan worden geactiveerd via de bovenste knop wanneer de laser is uitgeschakeld / vergrendeld