• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

M18 FBCU-802 Batteridrevet buskrydder

Art.-nr.: 4933499211
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 4933499211
EAN/GTIN 4058546563752
Producentnummer 4933499211
L-nummer L01870 118655
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig buskrydder til rydning af græs, ukrudt, tæt underskov og buske på op til 3 cm i diameter
  • Fuld gas på mindre end 1 sekund giver øjeblikkelig kraft og maksimal kontrol
  • Udstyret med et trimmerhoved til en klippebredde på 35-40 cm og en 23 cm lang klinge med 4 tænder, som også er velegnet til mere krævende opgaver
  • To hastighedstilstande giver brugeren mulighed for at vælge mellem maksimal effekt og forlænget driftstid
  • Håndtagets ergonomiske design og den anden skulderrem sikrer høj brugerkomfort
  • Optimeret design af beskyttelseskappen
  • DNA’et i vores FUEL™ platform omdefinerer balancen mellem trådløse teknologier. Den børsteløse POWERSTATE™-motor fra MILWAUKEE®, REDLITHIUM™-batteriet og den elektroniske intelligens REDLINK PLUS™ sikrer fremragende ydeevne, driftstid og holdbarhed.
  • 100% systemkompatibelt med MILWAUKEE®-M18™-produktserien

Egenskab:

  • Akku: Li-ion
  • Akku-kapacitet: 8 Ah
  • Antal medfølgende batterier: 2
  • Automatisk trådforlængelse: Automatisk tryk
  • trådtykkelse: 2,0 / 2,4 mm
  • Leveret i.: i karton
  • Hastighedsindstillinger: 2
  • Vægt med batteri: 6.5 (M18 HB12) kg
  • Grebstype: Cykelhåndtag
  • Længde: 183 cm
  • tomgangshastighed i 1. trin: 0 - 4900 min-1
  • tomgangshastighed i 2. trin: 0 - 6200 min-1
  • Skærebredde (trådhoved): 35 - 40 cm
  • Skærebredde (kniv): 23 cm
  • Spænding: 18 V
  • UN-nummer: UN 3481

Leveringsomfang:

2 x M18 FB8 batterier, M12-18 FC oplader, i æske