M18 FBCU-802 Akkumulátoros kefevágógép

Cikkszám: 4933499211
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 4933499211
EAN / GTIN 4058546563752
Gyártó száma 4933499211
L-szám L01870 118655
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Nagy teljesítményű bozótvágó a fű, a gaz, a sűrű aljnövényzet és a bokrok 3 cm átmérőig terjedő tisztítására.
  • Teljes gázadás kevesebb mint 1 másodperc alatt az azonnali teljesítmény és a maximális irányíthatóság érdekében
  • 35-40 cm vágási szélességű trimmelőfejjel és 23 cm hosszú, 4 fogazású pengével felszerelt, amely igényesebb munkákhoz is alkalmas
  • Két sebességi üzemmód lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a maximális teljesítmény és a meghosszabbított üzemidő között válasszon
  • A fogantyú ergonomikus kialakítása és a második vállpánt magas szintű felhasználói kényelmet biztosítanak
  • A védőburkolat optimalizált kialakítása
  • A FUEL™ platformunk DNS-e újraértelmezi a vezeték nélküli technológiák egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ kefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akku és a REDLINK PLUS™ elektronikus intelligencia kiemelkedő teljesítményt, működési idő-t és tartósságot biztosít
  • 100%-os rendszer kompatibilis a MILWAUKEE® M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Akku: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitás: 8 Ah
  • A mellékelt akkumulátorok száma: 2
  • Automatikus szálhosszabbítás: Automatikus kinyitás
  • szálvastagság: 2,0 / 2,4 mm
  • Szállítva: kartonban
  • Sebességbeállítások: 2
  • Tömeg akkumulátorral együtt: 6,5 (M18 HB12) kg
  • fogantyú típus: Kerékpár markolat
  • Hossz: 183 cm
  • üresjárati fordulatszám 1-ben. fokozat: 0 - 4900 min-1
  • üresjárati fordulatszám 2-ben. fokozat: 0 - 6200 min-1
  • Vágási szélesség (szálfej): 35 - 40 cm
  • Vágási szélesség (kés): 23 cm
  • Feszültség: 18 V
  • UN szám: UN 3481

Tartalom:

2 db M18 FB8 elem, M12-18 FC töltő, dobozban