M18 FBCU-802 Akumulátorový křovinořez

Artiklové číslo: 4933499211
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 4933499211
EAN / GTIN 4058546563752
Číslo výrobce 4933499211
L-číslo L01870 118655
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výkonný křovinořez pro odstraňování trávy, plevele, hustého porostu a keřů do průměru 3 cm
  • Plný plyn za méně než 1 sekundu pro okamžitý výkon a maximální kontrolu
  • Vybaven strunovou hlavou pro šířku řezu 35-40 cm a 23 cm dlouhým nožem se 4 zuby, který je vhodný i pro náročnější použití
  • Dva rychlostní režimy umožňují uživateli volit mezi maximálním výkonem a prodlouženou dobou chodu
  • Ergonomický design rukojeti a druhý ramenní popruh zajišťují vysokou úroveň uživatelského komfortu
  • Optimalizovaná konstrukce ochranného krytu
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost
  • 100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 8 Ah
  • Počet dodaných baterií: 2
  • Automatické prodloužení nitě: Automatické klepnutí
  • tloušťka vlákna: 2,0 / 2,4 mm
  • Doručeno do: v krabici
  • Nastavení rychlosti: 2
  • hmotnost s akumulátorový článek: 6,5 (M18 HB12) kg
  • Typ úchytu: Rukojeť Bikehandle
  • Délka: 183 cm
  • počet otáček při volnoběhu v roce 1. stupeň: 0–4900 min–1
  • počet otáček při volnoběhu v roce 2. stupeň: 0–6200 min–1
  • Šířka řezu (hlava nitě): 35 - 40 cm
  • Šířka řezu (nůž): 23 cm
  • Napětí: 18 V
  • Číslo UN: UN 3481

Rozsah dodávky:

2 x baterie M18 FB8, M12-18 FC nabíječka, v balení