Beskrivelse:
Verdens første 1-tommer 18 V akku-slagnøgler til udskiftning af kabel-, benzin- eller trykluftudstyrDen kraftfulde M18 FUEL™ 1″ akku-slagnøgler leverer op til 2033 Nm drejemoment, og er kun halvt så stor som vægt og størrelse som tilsvarende kabel-, benzin- eller trykluftenheder1″ akku-slagnøgler leverer op til 2400 Nm løsne-/drejemoment og gør det muligt at løsne skruer op til M42DRIVE CONTROL™ muliggør hurtig skift mellem 4 skiftetrin med forskellige Omdrejningstal- og drejemoment-indstillinger til en lang række applikationerIntegreret slagstyring øger muligheden for konstante momentresultater med udvalgte maskinindstillingerONE-KEY™ Tool Tracking og Tool Security giver dig en gratis cloud-baseret sporings- og aktivstyringsplatform til dine værktøjer. ONE-KEY™ har også en fjernbetjent værktøjslås. Værktøjskontrol muliggør præcis justering af værktøjet til applikationenDet HIGH OUTPUT™ system løfter M18™ FUEL-teknologierne op på et nyt niveau af ydeevne. Mere kraft og driftstid til kompromisløs implementering af batteri-værktøjer i mobile applikationer100% systemkompatibelt med MILWAUKEE®-M18™-produktserien
Egenskab:
- Indhold: Ingen batterier inkluderet i Leveres inkl ., ingen oplader inkluderet i Leveres inkl ., sidehåndtag, metalkrog
- Akku: Li-ion
- Antal medfølgende batterier: 0
- Leveret i.: HD-boks
- vægt med batteri (EPTA): 5.9 (M18 HB8) kg
- Tomgangsomdrejningstal: 0- 950/ 0- 1080/ 0- 1370/ 0-1670 min- 1
- Maks. Moment: 530/1020/1800/2033 Nm
- Maks. Løsnemoment: 2400 Nm
- Maks. Skruens diameter: M42
- Slagtal: 1350/ 1650/ 2100/ 0-2500 min- 1
- Spænding: 18 V
- Værktøjsholder: 1 tomme
Leveringsomfang:
Ingen batterier inkluderet i Leveres inkl ., ingen oplader inkluderet i Leveres inkl ., sidehåndtag, metalkrog