Llave impacto batería M18ONEFHIWF1-0

Número de artículo: 4933499162
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933499162
EAN / GTIN 4058546530310
Número del fabricante 4933499162
Número L L01870 118563
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

El primer atornilladores de impacto de batería de 18 V de 1 pulgada del mundo para reemplazar equipos de cable, gasolina o aire comprimido
El potente atornilladores de impacto de batería M18 FUEL™ de 1 pulgada ofrece hasta 2033 Nm de par de giro, y es solo la mitad del peso y tamaño de los dispositivos comparables de cable, gasolina o aire comprimido
El atornilladores de impacto de batería de 1 pulgada ofrece hasta 2400 Nm de par de afloje y permite aflojar los tornillos hasta M42
DRIVE CONTROL™ permite la conmutación rápida entre 4 etapas de conmutación con diferentes configuraciones de revoluciones y par de giro para una amplia gama de aplicaciones
El control de impacto integrado aumenta la posibilidad de resultados de torsión constante con los ajustes seleccionados de la máquina
ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security proporciona una plataforma gratuita de seguimiento y gestión de activos basada en la nube para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece un bloqueo remoto de la herramienta. El control de la herramienta permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación
El sistema HIGH OUT™ lleva las tecnologías M18 FUEL™ a un nuevo nivel de rendimiento. Más potencia y tiempo de ejecución para la implementación sin concesiones de herramientas batería en aplicaciones móviles
Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE®-M18™

Característica:

  • Contenido: No hay baterías incluidas en el suministro estándar, no hay cargador incluido en el suministro estándar, mango lateral, gancho metálico
  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Entregado: HD Box
  • peso con batería (EPTA): 5,9 (M18 HB8) kg
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670 min-1
  • Máx. Par de giro: 530/1020/1800/2033 Nm
  • Máx. par de afloje: 2400 Nm
  • Máx. Diámetro del tornillo: M42
  • Frecuencia de impactos: 1350/ 1650/ 2100/ 0-2500 min-1
  • Tensión: 18 V
  • Portaherramientas: 1 pulgadas

Volumen de suministro:

No hay baterías incluidas en el suministro estándar, no hay cargador incluido en el suministro estándar, mango lateral, gancho metálico

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra