M18ONEFHIWF1-0 akkus ütvecsavarozó

Cikkszám: 4933499162
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4933499162
EAN / GTIN 4058546530310
Gyártó száma 4933499162
L-szám L01870 118563
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

A világ első 1 hüvelykes 18 V-os akkus ütvecsavarozók-je, amely a kábel, a benzin vagy a sűrített levegő berendezések helyettesítésére szolgál
A nagy teljesítményű M18 FUEL™ 1 hüvelykes akkus ütvecsavarozók akár 2033 Nm nyomaték-t is képes szállítani, és csak fele akkora, mint a hasonló kábel-, benzin- vagy sűrített levegős készülékek súlya és mérete
A 1 hüvelykes akkus ütvecsavarozók akár 2400 Nm kioldó forgatónyomaték-t is képes szállítani, és lehetővé teszi a csavarok meglazítását akár M42-ig.
A DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a 4 kapcsolási fokozat közötti gyors váltást különböző fordulatszám- és nyomaték-beállításokkal számos alkalmazáshoz
Az integrált ütközésszabályozás növeli az állandó nyomatékértékek lehetőségét a kiválasztott gépbeállításokkal
A ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security ingyenes felhőalapú nyomon követési és eszközkezelési platformot biztosít az Ön eszközeihez. A ONE-KEY™ egy távoli szerszámzárat is kínál. A szerszámvezérlés lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz
A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli a M18 FUEL™ technológiákat. Nagyobb teljesítmény és működési idő a akku-eszközök mobilalkalmazásokban történő kompromisszumok nélküli telepítéséhez
100%-os rendszer kompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Tartalom: A szállítási terjedelem nem tartalmaz elemeket, a szállítási terjedelem nem tartalmaz töltő-t, oldalsó fogantyút, fém horogot
  • Akku: Li-ion
  • A mellékelt akkumulátorok száma: 0
  • Szállítva: HD Box
  • súly with akku (EPTA): 5,9 (M18 HB8) kg
  • Üresjárati fordulatszám: 0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670 min-1
  • Max. Nyomaték: 530/1020/1800/2033 Nm
  • Max. leoldó nyomaték: 2400 Nm
  • Max. Csavarátmérő: M42
  • Ütésszám: 1350/ 1650/ 2100/ 0-2500 min-1
  • Feszültség: 18 V
  • Szerszámbefogó: 1 coll

Tartalom:

A szállítási terjedelem nem tartalmaz elemeket, a szállítási terjedelem nem tartalmaz töltő-t, oldalsó fogantyút, fém horogot

Megfelelő termékek