M12FDD2-602X Batteridrevet boremaskine/driver

Art.-nr.: 4933479875
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933479875
EAN/GTIN 4058546376697
Producentnummer 4933479875
L-nummer 070210 M12FDD2-6

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstremt kompakt design med 151 mm længde for nem adgang på trange steder
  • Drejningsmoment på 45 Nm - fremragende kraft/størrelsesforhold
  • Mekanisk glidekobling med 13 momentindstillinger, plus boreindstilling og en indstilling for slagboremaskine
  • 13 mm metalpatron af høj kvalitet til hurtig udskiftning af bits og bitlåsning
  • Batteriopladningsindikator, bælteclips i metal og LED-lys
  • DNA'et i vores Fuel™-platform definerer balancen mellem batteridrevne teknologier
  • MILWAUKEE®'s børsteløse PowerState™-motor, Redlithium™-teknologi og Redlink Plus™-elektronik leverer overlegen ydeevne, driftstid og holdbarhed
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE® M12™ produktserien

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x M12 B6
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 6,0
  • Batterisystem: M12
  • Borepatron_rækkevidde [mm]: 13
  • Med teknologi: Brændstof
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B6)
  • Lader medfølger: C12 C
  • Max. Bredediameter i træ [mm]: 35
  • Max. Bredediameter i stål [mm]: 13
  • Max. Drejningsmoment [Nm]: 45
  • Spænding [V]: 12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør