M12FDD2-602X Akumulatorski vrtalnik/vijačnik

Št. art.: 4933479875
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933479875
EAN/GTIN 4058546376697
Številka proizvajalca 4933479875
L-število 070210 M12FDD2-6

Opis

Opis:

  • Izjemno kompaktna zasnova z dolžino 151 mm za enostaven dostop v tesnih prostorih
  • Navor 45 Nm - odlično razmerje med močjo in velikostjo
  • Mehanska drsna sklopka s 13 nastavitvami navora ter nastavitvijo za vrtanje in eno nastavitvijo za udarni vrtalnik
  • Visokokakovostno 13 mm kovinsko vpenjalno držalo za hitro menjavo in zaklepanje bitov
  • Indikator napolnjenosti baterije, kovinska sponka za pas in LED-lučka
  • DNK naše platforme Fuel™ določa ravnovesje brezžičnih tehnologij
  • Brezkrtačni motor PowerState™ podjetja MILWAUKEE®, tehnologija Redlithium™ in elektronika Redlink Plus™ zagotavljajo vrhunsko zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE® M12™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M12 B6
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 6,0
  • Sistem baterije: M12
  • Smer vrtalnega vpenjala [mm]: 13
  • Technologija: Gorivo
  • Dodana: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B6)
  • Vključen polnilnik: C12 C
  • Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 35
  • Max. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
  • Max. Navor [Nm]: 45
  • Napetost [V]: 12

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor