M12FDD2-402X Batteridrevet boremaskine/driver

Art.-nr.: 4933479874
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V
Produkttype Boremaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933479874
EAN/GTIN 4058546376680
Producentnummer 4933479874
L-nummer 070215 M12FDD2-4
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstremt kompakt design med 151 mm længde for nem adgang på trange steder
  • Drejningsmoment på 45 Nm - fremragende kraft/størrelsesforhold
  • Mekanisk glidekobling med 13 momentindstillinger, plus boreindstilling og en indstilling for slagboremaskine
  • 13 mm metalpatron af høj kvalitet til hurtig udskiftning af bits og bitlåsning
  • Batteriopladningsindikator, bælteclips i metal og LED-lys
  • DNA'et i vores Fuel™-platform definerer balancen mellem batteridrevne teknologier
  • MILWAUKEE®'s børsteløse PowerState™-motor, Redlithium™-teknologi og Redlink Plus™-elektronik leverer overlegen ydeevne, driftstid og holdbarhed
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE® M12™ produktserien

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x M12 B4
  • Batteri: Li-ion
  • Batterisystem: M12
  • Borepatron_rækkevidde [mm]: 13
  • Med teknologi: Brændstof
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B4)
  • Lader medfølger: C12 C
  • Max. Bredediameter i træ [mm]: 35
  • Max. Bredediameter i stål [mm]: 13
  • Max. Drejningsmoment [Nm]: 45
  • Spænding [V]: 12

Leveringsomfang:

2 x M12 B4 akkupakker, C12 C oplader, HD-kasse

Egnede produkter