M12FDD2-402X Akumulatorski vrtalnik/vijačnik

Št. art.: 4933479874
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 12 V
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933479874
EAN/GTIN 4058546376680
Številka proizvajalca 4933479874
L-število 070215 M12FDD2-4
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Izjemno kompaktna zasnova z dolžino 151 mm za enostaven dostop v tesnih prostorih
  • Navor 45 Nm - odlično razmerje med močjo in velikostjo
  • Mehanska drsna sklopka s 13 nastavitvami navora ter nastavitvijo za vrtanje in eno nastavitvijo za udarni vrtalnik
  • Visokokakovostno 13 mm kovinsko vpenjalno držalo za hitro menjavo in zaklepanje bitov
  • Indikator napolnjenosti baterije, kovinska sponka za pas in LED-lučka
  • DNK naše platforme Fuel™ določa ravnovesje brezžičnih tehnologij
  • Brezkrtačni motor PowerState™ podjetja MILWAUKEE®, tehnologija Redlithium™ in elektronika Redlink Plus™ zagotavljajo vrhunsko zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE® M12™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M12 B4
  • Baterija: Li-ion
  • Sistem baterije: M12
  • Smer vrtalnega vpenjala [mm]: 13
  • Technologija: Gorivo
  • Dodana: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B4)
  • Vključen polnilnik: C12 C
  • Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 35
  • Max. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
  • Max. Navor [Nm]: 45
  • Napetost [V]: 12

Obseg dobave:

2 x akumulatorski paketi M12 B4, polnilnik C12 C, HD škatla

Ustreznih izdelkov