M12FDD2-402X snoerloze boor

Artikelnummer: 4933479874
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933479874
EAN/GTIN 4058546376680
Nummer fabrikant 4933479874
L-nummer 070215 M12FDD2-4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst compact ontwerp met een lengte van 151 mm voor gemakkelijke toegang in krappe ruimtes
  • 45 Nm koppel - uitstekende verhouding tussen vermogen en afmetingen
  • Mechanische slipkoppeling met 13 koppelinstellingen, plus boorinstelling en een klopboorinstelling
  • Hoogwaardige 13 mm metalen boorhouder voor snelle bitwissel en bitvergrendeling
  • Batterijlaadindicator, metalen riemclip en LED-lampje
  • Het DNA van ons Fuel™ platform definieert de balans van snoerloze technologieën
  • MILWAUKEE®'s borstelloze PowerState™ motor, Redlithium™ technologie en Redlink Plus™ elektronica leveren superieure prestaties, looptijd en duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE® M12™ assortiment

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 2 x M12 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M12
  • Boorhouder_bereik [mm]: 13
  • Door technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B4)
  • Inbegrepen lader: C12 C
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 35
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Max. Koppel [Nm]: 45
  • Voltage [V]: 12

Levering:

2 x M12 B4 accupacks, C12 C acculader, HD-box

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan