Beskrivelse:
- Stærk 1.017 Nm drejningsmoment med kompakt design: Kun 206 mm lang
- DRIVE CONTROL giver dig mulighed for hurtigt at skifte mellem 4 skiftniveauer med forskellige hastigheds- og momentindstillinger
- Niveau 4 - for optimal blanding af kraft og præcision, når du løsner skruer
- Styr hastighed og moment individuelt
- Komplet tilpasning af værktøjsindstillingerne via ONE-KEY® appen, for at skræddersy værktøjet til dine nøjagtige krav
- ONE-KEY® Tool-Tracker & -Security giver dig også mulighed for at vise bl.a
- værktøjets sidst kendte position
- 1/2 PIN-stik
- 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien
Egenskab:
- Batteri medfølger: 2 x M18 B5
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 5,0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batterier: 2
- Batteritype: Li-ion
- Type af batterier/batterier: Li-ion
- Med teknologi: Brændstof
- Leveres: HD Box
- Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
- Vægt med batteripakke: 3,2
- Lader medfølger: M12-18 FC
- Ladestation til rådighed: M12-18 FC
- Ladestation til rådighed: Ja
- Batteriopladningstid: 59
- Ladehastighed [min_1]: 0-950/0-1500/0-1800
- Max. Drejningsmoment [Nm]: 190/400/1017/1017
- max. boltdiameter: 24
- max. tomgangshastighed (1. gear): 950
- max. tomgangshastighed (2. gear): 950
- : tomgangshastighed (2. gear): 1500
- max. tomgangshastighed (3. gear): 1500
- max: (3. gear): 1800
- max. tomgangshastighed (4. gear): 1800
- : 1800
- max. Boltdiameter: M24
- min. tomgangshastighed (1. gear): 0
- min. Tomgangshastighed (2. gear): 0
- min. Tomgangshastighed (3. gear): 0
- min. Tomgangshastighed (4. gear): 0
- min. Slaghastighed: 0
- Produktvariant: M18 ONEFHIWP12-502X
- Slaghastighed [min_1]: 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
- Spænding [V]: 18
Leveringsomfang:
2 x 18 V/5,0 Ah Red Li-Ion-batteri, hurtigoplader M12-18 FC, bælteclips, HD-boks