M18ONEFHIWP12-502X snoerloze slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933459725
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933459725
EAN/GTIN 4058546028978
Nummer fabrikant 4933459725
L-nummer Z0E074 292

Omschrijving

Omschrijving:

  • Machtig 1.017 Nm koppel in een compact ontwerp: slechts 206 mm lang
  • DRIVE CONTROL maakt het mogelijk snel te schakelen tussen 4 schakelfasen met verschillende snelheids- en koppelinstellingen
  • Fase 4 - voor een optimale mix van kracht en precisie bij het losdraaien van schroeven
  • Snelheid en koppel individueel regelen
  • Volledige aanpassing van de gereedschapinstellingen via de ONE-KEY® app, om het gereedschap precies op uw behoeften af te stemmen
  • ONE-KEY® Tool-Tracker & -Security geeft u ook de mogelijkheid om de laatst bekende positie van uw gereedschap te bekijken
  • 1/2-PIN bevestiging
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 B5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 5,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal accu's/batterijen: 2
  • Type accu's/batterijen: Li-ion
  • Met technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Gewicht met accupack: 3,2
  • Inbegrepen lader: M12-18 FC
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 59
  • Idle snelheid [min_1]: 0-950/0-1500/0-1800
  • Max. Koppel [Nm]: 190/400/1017/1017
  • max. boutdiameter: 24
  • max. stationair toerental (1e versnelling): 950
  • max. stationair toerental (2e versnelling): 1500
  • max. stationair toerental (3e versnelling): 1800
  • max. stationair toerental (4e versnelling): 1800
  • max. Boutdiameter: M24
  • min. Stationair toerental (1e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (2e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (3e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (4e versnelling): 0
  • min. Toerental: 0
  • Productvariant: M18 ONEFHIWP12-502X
  • toerental [min_1]: 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
  • spanning [V]: 18

Levering:

2 x 18 V / 5,0 Ah Rode Li-Ion accu, snellader M12-18 FC, riemclip, HD box

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires