• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEFHIWP12-502X Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933459725
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
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933459725
EAN / GTIN 4058546028978
Herstellernummer 4933459725
L-Nummer Z0E074 292

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvolle 1.017-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 206 mm Länge
  • DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
  • Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben
  • Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 1/2˝-PIN-Aufnahme
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.2 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 59
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-950/0-1500/0-1800/0-1800
  • Max. Drehmoment [Nm]: 190/400/1017/1017
  • max. Durchmesser der Schraube: 24
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 950
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 1500
  • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 1800
  • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 1800
  • Max. Schraubendurchmesser: M24
  • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 0
  • min. Schlagzahl: 0
  • Produktvariante: M18 ONEFHIWP12-502X
  • Schlagzahl [min_1]: 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör