M18CCS55-0X FUEL™ batteridrevet håndholdt rundsav

Art.-nr.: 4933451429
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933451429
EAN/GTIN 4002395162680
Producentnummer 4933451429
L-nummer L00800 291

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Børsteløs POWERSTATE®-motor til de hårdeste anvendelser
  • REDLINK PLUS®-elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både maskine og batteri, så strømmen holdes konstant under belastning
  • REDLITHIUM®-batteri har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere værktøjslevetid og længere levetid end tidligere modeller
  • Single celleovervågning for optimeret værktøjslevetid og lang batterilevetid
  • Skærer op til 50°
  • Stærk magnesiumbeskyttelse, Pendulhjelm og bundplade
  • QUICKSTOP-udløbsbremse
  • Integreret spånblæsningsanordning for et klart overblik over skærelinjen
  • Metalkrog til nem og sikker ophængning af værktøjet
  • Batteriopladningsindikator og LED-belysning af arbejdsområdet
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien
  • Leveringsomfang: 24-tandet hårdmetal-savklinge, rippegrænser

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batteripakker: 0
  • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
  • Bore diameter [mm]: 15,87
  • Teknologi: Brændstof
  • Nullasthastighed: 5000
  • Savklingediameter: 165
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 3,2
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Der er ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Nullasthastighed [min_1]: 5000
  • Produktvariant: M18 CCS55-0X
  • Savklingediameter [mm]: 165
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: Cirkelsavsklinge, rippegaffel