M18CCS55-0X brandstofloze cirkelzaag

Artikelnummer: 4933451429
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451429
EAN/GTIN 4002395162680
Nummer fabrikant 4933451429
L-nummer L00800 291

Omschrijving

Omschrijving:

  • Borstelloze POWERSTATE® motor voor de zwaarste toepassingen
  • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel de machine als de accu en houdt het vermogen constant onder belasting
  • REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur van het gereedschap en een langere levensduur dan vorige modellen
  • Enkelcelbewaking voor een optimale levensduur van het gereedschap en een lange levensduur van de batterij
  • Gesneden snedes tot 50°
  • Rugged magnesium beschermkap, Pendelkap en grondplaat
  • QUICKSTOP uitlooprem
  • Geïntegreerde spaanafblaasinrichting voor vrij zicht op de snijlijn
  • Metalen haak voor eenvoudige en veilige ophanging van het gereedschap
  • Batterijlaadindicator en LED-verlichting van het werkgebied
  • 100 % systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productserie
  • Verzorgingsgraad: 24-tands hardmetalen zaagblad, schulpgeleider

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accupacks: 0
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Borendiameter [mm]: 15,87
  • Gebruikstechnologie: Brandstof
  • Nullastsnelheid: 5000
  • Zaagbladdiameter: 165
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 3,2
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Nullastsnelheid [min_1]: 5000
  • Productvariant: M18 CCS55-0X
  • Zaagbladdiameter [mm]: 165
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: Cirkelzaagblad, schulpgeleider