Sega circolare a batteria a combustibile M18CCS55-0X.

Codice art.: 4933451429
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933451429
EAN / GTIN 4002395162680
Codice del produttore 4933451429
Numero-L L00800 291

Descrizione

Descrizione:

  • Motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ presenta una durata fino a 3 volte superiore e fino al doppio dei tagli per carica
  • Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Controllo individuale delle celle della batteria per massimizzare l'autonomia e aumentare la durata della vita della batteria
  • Capacità massima inclinazione 50°
  • Calotta di protezione in magnesio per la massima sicurezza e durata
  • Base in magnesio per una maggiore leggerezza e massima durata
  • Attacco aspirazione integrato
  • Gancio per riporre l'utensile
  • Indicatore stato di carica della batteria e luce LED integrata
  • Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/pacchi batterie: 0
  • Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
  • Diametro del foro [mm]: 15,87
  • Per tecnologia: Carburante
  • Velocità a vuoto: 5000
  • Diametro della lama: 165
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 3,2
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità a vuoto [min_1]: 5000
  • Variante del prodotto: M18 CCS55-0X
  • Diametro della lama [mm]: 165
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: Lama circolare, guida di taglio