Batterilampe (M12SLED-0)

Art.-nr.: 4933451261
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V
Produkttype Arbejdslygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933451261
EAN/GTIN 4002395170159
Producentnummer 4933451261
L-nummer L01850 2130
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TRUEVIEW™-lysteknologi
  • 2 lysniveauer - 750 lumen på det højeste niveau og 400 lumen på det laveste niveau
  • Op til 650 m rækkevidde
  • Robust design med metalhus og slagfast beskyttelsesglas
  • Reflektoren giver en smal midterstråle med en bred perifer stråle
  • Op til 8 timers driftstid med et M12™-REDLITHIUM™ 4,0 Ah-batteri
  • Stænktæt (IP 24)
  • Op til 8 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah-batteri
  • Udløser med dobbeltfunktion giver mulighed for øjeblikkelig eller låst brug
  • Indikator for batteriopladning
  • Sikker og praktisk sikring af værktøj med værktøjslåsen til håndleddet
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12™ produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Med teknologi: TRUEVIEW™
  • Leveres: Blister
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B4)
  • Vægt med batteripakke: 1,0
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Vugge medfølger: Ingen lader medfølger
  • Vugge medfølger: Nej
  • Produktvariant: M12 SLED-0
  • Spænding [V]: 12

Leveringsomfang:

Ingen batterier medfølger, Ingen oplader medfølger, Blisterpakning

Egnede produkter