M12SLED-0 voyant de batterie

Réf.: 4933451261
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Lampes de travail

Identification et classification

Référence article 4933451261
EAN / GTIN 4002395170159
Réf. fabricant 4933451261
Article hors catalogue L01850 2130
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
  • Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers
  • Distance de faisceau jusqu'à 35% supérieure à celle de la concurrence - faisceau de lumière intense jusqu'à 650m avec 750 lumens
  • Particulièrement utile pour l'identification à longue portée - inspection de pôles de services publics / de câbles haute tension, inspection de longs tronçons de conduits, tuyaux, travaux souterrains
  • Lentille en polycarbonate avec un surmoulage en caoutchouc pour une meilleure résistance aux conditions de chantier
  • Le réflecteur produit un faisceau central étroit avec un faisceau périphérique large
  • Poignée ergonomique avec revêtement antidérapant pour une meilleure prise en main
  • Design avec un plat à 45° pour un éclairage dirigé vers le haut (lorsque l'éclairage est muni d'une batterie)
  • Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah
  • Gâchette blocable pour les utilisations à longue durée
  • Indicateur de charge de la batterie
  • Lanière de poignet pour garder l'éclairage en sécurité et à portée de main
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : Blister
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.2 (M12 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 1.0
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M12 SLED-0
  • Tension [V] : 12

Livraison:

Piles non fournies, chargeur non fourni, blister

Téléchargements et documents

Produits adaptés