M12SLED-0 Akkumulátoros lámpa

Cikkszám: 4933451261
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933451261
EAN / GTIN 4002395170159
Gyártó száma 4933451261
L-szám L01850 2130
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • TRUEVIEW™ fénytechnológia
  • 2 fényerősség - 750 lumen a legmagasabb fényerősségen és 400 lumen a legalacsonyabb fényerősségen
  • Még 650 m hatótávolság
  • Biztos kialakítás fémházzal és ütésálló védőüveggel
  • A reflektor keskeny középső fénysugarat és széles perifériás fényt eredményez
  • Még 8 óra üzemidő az M12™-REDLITHIUM™ 4 db, 0 Ah akkumulátorral
  • Robbanásálló (IP 24)
  • Még 8 óra üzemidő egy M12™ REDLITHIUM™ 4. 0 Ah akkumulátor
  • Kettős funkciójú kioldó lehetővé teszi a pillanatnyi vagy zárolt használatot
  • Akkumulátor töltöttségének kijelzője
  • Biztonságosan és kényelmesen rögzítheti a szerszámokat a csuklós szerszámzárral
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE™-M12™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia: TRUEVIEW™
  • Kiszerelés: Blisterben
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B4)
  • Súly akkumulátorral: 1,0
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Tartó tartozék: Nem
  • Termékváltozat: M12 SLED-0
  • Feszültség [V]: 12

Tartalom:

Akkumulátorok nem tartoznak a csomaghoz, töltő nem tartozik a csomaghoz, buborékfóliás csomagolás

Megfelelő termékek