AG24-230E VINKELSLIBER

Art.-nr.: 4933402325
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933402325
EAN/GTIN 4002395234219
Producentnummer 4933402325
L-nummer L00820 221

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Støvbeskyttet 2400 W PROTECTOR-motor med lang levetid
  • Ergonomisk design for behageligt arbejde
  • Smidig start- og genstartbeskyttelse
  • Snap-in beskyttelseshætte - Hurtig justering med et tryk på en knap
  • Kulbørster til beskyttelse af motoren
  • Mainkabel 4 m
  • Spindellås til hurtigt skift af skive
  • Flat og robust metalgearhus
  • Leveres med: Spændesæt

Egenskab:

  • Nullasthastighed: 6600
  • Diameter på skive: 230
  • Diameter på spindel: 14
  • Leveres: i karton
  • Vægt [kg]: 5,3
  • Nullasthastighed [min_1]: 6600
  • Effektforbrug [W]: 2400
  • Max. skæredybde: 68
  • Max. Skæredybde [mm]: 68
  • Produktvariant: AG 24-230 E
  • Hjuldiameter [mm]: 230
  • Spindelgevind: M 14
  • Standardudstyr: Netkabel 4 m, beskyttelseshjelm, ekstra håndtag, spændesæt

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, beskyttelseshætte, ekstra håndtag, ekstra håndtag, spændesæt.

Egnede produkter

Tilbehør